Malé kleště na pojistné kroužky - rovné - 0,9 mm

Artiklové číslo: 4932492487
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932492487
    EAN / GTIN 4058546418540
    Číslo výrobce 4932492487

    Popis

    Popis:

    • Snadná a rychlá výměna z vnitřního na vnější kroužek díky snadno uchopitelnému drážkovanému kotouči
    • Nastavitelný pro vnitřní a vnější kroužek. Robustní konstrukce kloubu s kovovým přepínacím kolečkem
    • Dvojitě namočené rukojeti pro bezpečné uchopení

    Charakteristika:

    • Obsah: 1
    • délka: 154 mm
    • hrot: 0.9 mm
    • Úhel hrotu: 18 Grad

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku