Vložka s nastavovacími klíči, 3dílná

Artiklové číslo: 4932492397
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
Druh produktu Instalační klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492397
EAN / GTIN 4058546417642
Číslo výrobce 4932492397
L-číslo L00800 4079

Popis

Popis:

  • Přesný stavěcí šroub s vysoce přesným závitem
  • Uchopovací čelisti se nemohou během používání uvolnit
  • Chromovaný nástroj pro vyšší ochranu proti korozi
  • Ergonomický, zaoblený design rukojeti pro vysoký komfort držení v ruce a méně tlakových bodů na dlani
  • Štíhlá konstrukce hlavy pro ideální přístup do úzkých montážních prostor
  • Paralelně vedené úchopové čelisti, které nekloužou a nepoškozují povrchy
  • Lasovaná stupnice nastavení s palcovými a mm značkami pro přesné nastavení
  • Perforace pro zajištění nástroje.

Charakteristika:

  • Obsah: 150 mm, 200 mm, 250 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku