LEŠTÍCÍ HADŘÍK ŽLUTÝ 400 X 400 MM

Artiklové číslo: 4932492307
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492307
EAN / GTIN 4058546416744
Číslo výrobce 4932492307
L-číslo L00800 4199

Popis

Popis:

  • Snadné použití: Barevné označení leštidla, lešticí houby a lešticího hadříku pro přehledné přiřazení
  • ČERVENÁ: 1000 ml červené, vysoce abrazivní leštidlo K1500 + červená lešticí houba + červená lešticí utěrka pro odstraňování hlubokých až lehkých škrábanců
  • ŽLUTÁ: 1000 ml žluté jemné leštěnky K2000 + žlutá leštící houba + žlutá leštící utěrka pro odstraňování hologramů
  • MODRÁ: 1000 ml ultrajemné leštidlo K3000 + modrá leštící houba + modrá leštící utěrka pro vysoký lesk
  • Leštící houba o tloušťce 20 mm doporučená pro použití s excentrickými leštičkami
  • 25 mm silná leštící houba doporučená pro použití s leštičkami
  • Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 40
  • Délka [mm]: 40

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku