LEŠTIDLO ČERVENÉ 1000 ML

Artiklové číslo: 4932492300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Brusná houba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932492300
    EAN / GTIN 4058546416676
    Číslo výrobce 4932492300
    L-číslo L00800 3222

    Popis

    Popis:

    • Snadné použití: Barevné označení leštidla, lešticí houby a lešticího hadříku pro přehledné přiřazení
    • ČERVENÁ: 1000 ml červené, vysoce abrazivní leštidlo K1500 + červená lešticí houba + červená lešticí utěrka pro odstraňování hlubokých až lehkých škrábanců
    • ŽLUTÁ: 1000 ml žluté jemné leštěnky K2000 + žlutá leštící houba + žlutá leštící utěrka pro odstraňování hologramů
    • MODRÁ: 1000 ml ultrajemné leštidlo K3000 + modrá leštící houba + modrá leštící utěrka pro vysoký lesk
    • Leštící houba o tloušťce 20 mm doporučená pro použití s excentrickými leštičkami
    • 25 mm silná leštící houba doporučená pro použití s leštičkami
    • Vyrobeno v Německu.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku