Brusná síťová orbitální bruska 115x107mm sada (10 ks)

Artiklové číslo: 4932492295
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492295
EAN / GTIN 4058546416621
Číslo výrobce 4932492295

Popis

Popis:

  • Plastová síťová podložka s otevřenou zrnitostí oxidu hlinitého pro nejlepší úběr materiálu a jemné broušení
  • 99% bezprašnost broušení a žádné zanášení díky struktuře sítě
  • Méně zanášení a usazování prachu na pracovní ploše vede k delším životnost a lepší povrchovou úpravu
  • Žádný specifický vzor otvorů pro rychlé zarovnání prachových otvorů a kompatibilita se všemi ostatními podložkami
  • Snadné čištění a opětovné použití (omytí nebo vyfoukání)
  • 3× delší životnost ve srovnání se standardním Brusný papír
  • Vhodný pro všechny typy kovů, dřevo, barvy, omítky, plnidla a laky
  • Brusné listy s mřížkou Power Grid Mesh 115 x 107 mm jsou vhodné pro brusky M18 BQSS a SPS 140.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku