Diamantový řezací kotouč Speedcross. SUDD 350mm

Artiklové číslo: 4932492153
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492153
EAN / GTIN 4058546415204
Číslo výrobce 4932492153

Popis

Popis:

  • Tichá technologie pro snížení hlučnosti řezání
  • Segmentové zářezy ve tvaru písmene U pro optimální odvod prachu a rychlejší řezání
  • Přesné uspořádání diamantů pro nejlepší řezný výkon
  • Laserem svařované segmenty s reliéfem pro udržení nízké tvorby tepla.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 25,4
  • Průměr řezu [mm]: 350
  • Šířka řezu [mm]: 3,4

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku