Diamantový řezací kotouč Speedcross. XHUDD 125mm

Artiklové číslo: 4932492148
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492148
EAN / GTIN 4058546415150
Číslo výrobce 4932492148

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechny typy tvrdých stavebních materiálů
  • Segmenty vysoké až 13 mm (350 mm) pro co nejdelší životnost
  • Přesné uspořádání diamantů pro nejlepší řezný výkon
  • Laserem svařovaná technologie krátkých zubů pro extrémně agresivní řezné vlastnosti.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr řezu [mm]: 125
  • Šířka řezu [mm]: 2,6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku