PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SDS+ MX4 13X160 - 1 KS

Artiklové číslo: 4932492025
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932492025
    EAN / GTIN 4058546413378
    Číslo výrobce 4932492025

    Popis

    Popis:

    • Unikátní karbidový blok se 4 břity (4x90°)
    • Pro dokonale kulaté otvory a optimální ukotvení
    • Geometrie se 4 drážkami pro maximální odsávání prachu a nečistot
    • Středicí hrot pro snadné středění a maximální přesnost otvorů
    • Unikátní karbidový blok přivařený k tělu vrtáku pro průměry 5-8 mm
    • Větší množství karbidu má za následek delší životnost
    • Čtyři drticí zuby vytvářejí v cementu mikrotrhliny, které zvyšují rychlost
    • Účinněji rozmělňují materiál
    • O 20 % rychlejší než konkurence
    • Boční zkosení břitu pro větší pevnost ve vyztuženém betonu
    • Tyto vrtáky mají 4krát delší životnost než 2břité vrtáky
    • Nová konstrukce ramene, které se směrem k řezné hraně zužuje pro lepší odsávání prachu, rychlost a minimální tření
    • Až o 20 % více otvorů na jeden náboj ve srovnání s konkurencí
    • Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 100

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku