Vrták do kamene SDS+ MX4 10X365 - 1 KS

Artiklové číslo: 4932492021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492021
EAN / GTIN 4058546413330
Číslo výrobce 4932492021

Popis

Popis:

  • Unikátní karbidový blok se 4 břity (4x90°)
  • Pro dokonale kulaté otvory a optimální ukotvení
  • Geometrie se 4 drážkami pro maximální odsávání prachu a nečistot
  • Středicí hrot pro snadné středění a maximální přesnost otvorů
  • Unikátní karbidový blok přivařený k tělu vrtáku pro průměry 5-8 mm
  • Větší množství karbidu má za následek delší životnost
  • Čtyři drticí zuby vytvářejí v cementu mikrotrhliny, které zvyšují rychlost
  • Účinněji rozmělňují materiál
  • O 20 % rychlejší než konkurence
  • Boční zkosení břitu pro větší pevnost ve vyztuženém betonu
  • Tyto vrtáky mají 4krát delší životnost než 2břité vrtáky
  • Nová konstrukce ramene, které se směrem k řezné hraně zužuje pro lepší odsávání prachu, rychlost a minimální tření
  • Až o 20 % více otvorů na jeden náboj ve srovnání s konkurencí
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 300

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku