• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ DH STEELHEAD 125

Artiklové číslo: 4932492015
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492015
EAN / GTIN 4058546413828
Číslo výrobce 4932492015
L-číslo L01850 111
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Diamantový řezný kotouč STEELHEAD™ je vhodný zejména pro řezání oceli a nerezové oceli, případně také pro řezy v silně vyztuženém betonu
  • Speciálně pájené diamanty s vysokou hustotou umožňují velmi agresivní řezání
  • Díky své univerzálnosti a vynikajícím řezným vlastnostem je diamantový pilový kotouč ideální pro použití u hasičů nebo záchranářů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Velikost kola , průměr řemenice: 125
  • Průměr kladky [mm]: 125
  • Šířka řezu [mm]: 1,5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku