Sada pro vrtání a šroubování Shockwave (48ks)

Artiklové číslo: 4932492005
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932492005
EAN / GTIN 4058546413729
Číslo výrobce 4932492005
L-číslo L00800 3393

Popis

Charakteristika:

  • Obsah: SHOCKWAVE™ rázuvzdorné šroubovací bity: 24 x 25 mm dlouhé 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x šestihran 4 mm / 1 x šestihran 5 mm. 16 x 50 mm dlouhý 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm dlouhý 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetický držák bitů 60 mm dlouhý. 3 x nárazuvzdorné vrtáky SHOCKWAVE™ ¼˝ Hex do více materiálů: ⌀ 5 / 6 / 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku