Skládací šestihranný klíč metrický

Artiklové číslo: 4932480978
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480978
EAN / GTIN 4058546412630
Číslo výrobce 4932480978
L-číslo L00800 3343

Popis

Popis:

  • Výsuvné klíče pro snadný přístup a skladování
  • Vysoce kontrastní rozměry pro rychlou a snadnou identifikaci nářadí
  • Ergonomický design pro optimální úchop
  • Kovové pouzdro zajišťuje maximální pevnost a odolnost..

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 41
  • Obsah: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm a 8 mm
  • Délka [mm]: 118

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku