Vložky s ráčnou a klíči v balení 35 kusů

Artiklové číslo: 4932480717
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480717
EAN / GTIN 4058546410025
Číslo výrobce 4932480717
L-číslo L00800 4087

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro snadnou práci ve stísněných prostorech
  • Konstrukce FOUR FLAT™ s ochranou proti přetočení pro uchycení klíčů
  • Pro kufry PACKOUT™ se zásuvkami
  • Laserem řezaná vysoce kvalitní pěna pro dokonalé uložení nářadí

Charakteristika:

  • Obsah: 1/4˝ ráčna; 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm 1/4˝ standardní a dlouhé nástrčné hlavice; 76mm a 152mm nástavce, 1/4˝ univerzální kloub; 6 trojklíčových šroubováků (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2); 250mm vidlicový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku