Otevřený dvojitý krabicový klíč 10x11 mm

Artiklové číslo: 4932480627
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932480627
    EAN / GTIN 4058546409128
    Číslo výrobce 4932480627

    Popis

    Popis:

    • Optimalizovaná geometrie hlavy pro bezpečné uchycení spojovacích prvků a snížení strhávání matic
    • Zaoblená rukojeť pro větší pohodlí při používání
    • Rozměry vytištěné inkoustem pro rychlé rozpoznání
    • Hlava nakloněná o 15° pro lepší přístupnost

    Charakteristika:

    • Šířka [mm]: 11,95
    • Délka [mm]: 166,2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku