Škrabák 300 mm

Artiklové číslo: 4932480596
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
Druh produktu Páky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480596
EAN / GTIN 4058546408817
Číslo výrobce 4932480596
L-číslo L00800 3328

Popis

Popis:

  • Dvojitý T-profil pro větší stabilitu
  • Kovové jádro pro dlouhou životnost a
  • Rázová krytka pro použití kladiva
  • Trilobulární komfortní rukojeť - ergonomická v různých směrech pro lepší úchop
  • Chromované hřídele pro zvýšenou odolnost
  • Zakřivený design drápů snižuje poškození při vytahování hřebíků.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 31
  • Hmotnost [kg]: 0,313
  • Délka [mm]: 300

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku