Montážní hák pro velké zatížení s plochým hrotem

Artiklové číslo: 4932480570
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480570
EAN / GTIN 4058546408558
Číslo výrobce 4932480570

Popis

Popis:

  • Celokovové provedení pro dlouhou životnost
  • Chromovaná hřídel pro vysokou ochranu proti korozi
  • Komfortní rukojeť pro optimální ovládání a vysoký uživatelský komfort
  • Sady v praktickém úložném kufříku.

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 32
  • Hmotnost [kg]: 0,113
  • Délka [mm]: 248

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku