AIDTSP QR kód samolepka plast 200 kusů

Artiklové číslo: 4932480559
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plaketa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480559
EAN / GTIN 4058546408442
Číslo výrobce 4932480559

Popis

Popis:

  • Vyrobeno tak, aby vydrželo: Navrženo pro všechny povrchy, na které lze nalepit, jako je elektrické nářadí a další zařízení
  • Kompatibilní s aplikací ONE-KEY™, nejrobustnější platformou pro správu majetku v oboru
  • Skenuje pomocí jakéhokoli chytrého mobilního zařízení s integrovaným fotoaparátem a aplikace ONE-KEY™, místo aby vyžadovalo speciální hardware
  • Strojově čitelný 2D datový maticový kód umožňuje rychlou a spolehlivou identifikaci při každém skenování
  • Po naskenování štítku se v aplikaci ONE-KEY™ zaznamenají údaje o čase a poloze
  • Snadné přihlášení a odhlášení zásob
  • Rychlé kontroly v terénu a ve skladu

Charakteristika:

  • Hmotnost [kg]: 0,013

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku