Rázová hlavice SHOCKWAVE 1/2″ 13x78 mm

Artiklové číslo: 4932480331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480331
EAN / GTIN 4058546406165
Číslo výrobce 4932480331
L-číslo L00800 2992

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro mimořádně dlouhou životnost
  • Přesné uchycení díky 6 upínacím bodům
  • Dlouhé provedení pro utahování dlouhých šroubů
  • Děrované a barevně odlišené velikosti pro snadnou identifikaci a trvanlivé laserem vyryté číslo dílu
  • Dvojitá perforace a drážka pro snadné upevnění uzamykacího příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 6,8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku