Maxbite Metric Combinat. Napínák - 29 mm

Artiklové číslo: 4932480205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480205
EAN / GTIN 4058546404901
Číslo výrobce 4932480205

Popis

Popis:

  • Otvor MAX BITE™ snižuje ohýbání a loupání
  • Maximální pohodlí díky zaoblenému designu
  • Laserový sítotisk s inkoustem pro lepší viditelnost
  • Sklon 15° pro lepší přístup během používání
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • šířka sponu [mm]: 29

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku