Maxbite Metrický kombinovaný klíč 26mm

Artiklové číslo: 4932480202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480202
EAN / GTIN 4058546404871
Číslo výrobce 4932480202
L-číslo L00800 3202

Popis

Popis:

  • Otvor MAX BITE™ snižuje ohýbání a loupání
  • Maximální pohodlí díky zaoblenému designu
  • Laserový sítotisk s inkoustem pro lepší viditelnost
  • Sklon 15° pro lepší přístup během používání
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • šířka sponu [mm]: 26

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku