Kloubový ráčnový očkoplochý klíč 18 mm

Artiklové číslo: 4932480191
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480191
EAN / GTIN 4058546404765
Číslo výrobce 4932480191

Popis

Popis:

  • Konec tyče otočný až o 180° pro přístup do úzkých míst
  • Otvor MAX BITE™ snižuje ohýbání a vylamování
  • Ráčna se 144 zuby a sklonem 2,5° pro práci ve stísněných prostorech
  • Dvojitá ráčna pro robustní a odolný mechanismus
  • Zaoblená rukojeť z I-nosníku pro pohodlné uchopení
  • Laserový sítotisk s inkoustem pro lepší viditelnost
  • Chromovaná povrchová úprava

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku