TK vrták 10X400 mm-1PC

Artiklové číslo: 4932480144
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480144
EAN / GTIN 4058546404291
Číslo výrobce 4932480144

Popis

Popis:

  • Přesný, diamantem broušený karbidový hrot se 2 řeznými hranami
  • Pro vrtání do cihel, měkkých obkladů, keramiky, betonu, sádrokartonu a pórobetonových tvárnic

Charakteristika:

  • průměr: 10 mm
  • Pracovní délka: 315 mm
  • Celková délka: 400 mm
  • Obsah: 1

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku