TK vrták 8X150 mm-1PC

Artiklové číslo: 4932480138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480138
EAN / GTIN 4058546404239
Číslo výrobce 4932480138

Popis

Popis:

  • Přesný, diamantem broušený karbidový hrot se 2 řeznými hranami
  • Pro vrtání do cihel, měkkých dlaždic, keramiky, betonu, sádrokartonu a pórobetonových tvárnic
  • Vícevrstvá stopka pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

Charakteristika:

  • průměr: 8 mm
  • Pracovní délka: 90 mm
  • Celková délka: 150 mm
  • Obsah: 1

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku