M12HJLBL3-0(S) Vyhřívaná bunda

Artiklové číslo: 4932480085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Druh produktu Termobunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480085
EAN / GTIN 4058546403706
Číslo výrobce 4932480085
L-číslo L00800 4889

Popis

Popis:

  • 12 V dámská vyhřívaná prošívaná bunda, napájená dobíjecí baterií M12™ s topnými prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrudník, záda a ramena
  • Vynikající doba provozu, až 11 hodin tepla na jedno nabití baterie M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah baterie
  • Lehký a vysoce odolný polyester ripstop poskytuje elegantní design, který lze nosit jako vnější nebo střední vrstvu (vnější a vnitřní vrstva ze 100% polyesteru)
  • Vyztužený, zóny s vysokou odolností proti opotřebení chrání před odřením a roztržením
  • Zajišťuje pohodlí a odolnost v náročném, deštivém nebo větrném prostředí
  • Optimalizovaná, skrytá přihrádka na baterii, do které lze umístit baterii M12™ na přední nebo zadní straně pro větší pohodlí
  • Více vyhřívacích zón - 5 všitých vyhřívacích zón z uhlíkových vláken rozvádí teplo do klíčových oblastí těla
  • Snadné ovládání tepla jedním dotykem - 3 nastavení tepla: Vysoký, střední, nízký
  • Možnost praní v pračce a sušení v sušičce
  • Obsahuje adaptér na baterie
  • Flexibilní systém baterií: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Barva: černá
  • Dodává se v: v krabici
  • velikost: S
  • Obsah: 1
  • materiál: Polyester
  • Napětí: 12 V
  • Hmotnost: 0.9 kg
Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, v krabici, bateriový adaptér M12™ s připojením 2.1 USB-A

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku