M12HHGREY4-0(XXL) Vyhřívaná mikina s kapucí šedá

Artiklové číslo: 4932480070
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
Druh produktu Termobunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480070
EAN / GTIN 4058546403553
Číslo výrobce 4932480070

Popis

Popis:

  • 12 V vyhřívaná mikina, napájená dobíjecí baterií M12™ s topnými prvky z uhlíkových vláken, vytváří a rozvádí teplo na hrudník a záda
  • Vynikající doba provozu, až 11 hodin tepla na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah
  • Odolná, vyhřívaná bunda s kapucí z odolné bavlny (53 %) se zesílenými kapsami a polyesterovou fleecovou podšívkou (47 %), která odolá drsným venkovním podmínkám
  • Optimalizovaná skrytá přihrádka na baterii pro umístění bateriového bloku M12™ na přední nebo zadní straně pro větší pohodlí
  • Na jaře a na podzim nabízí mikina robustní alternativu k bundě. V zimě mikina poskytuje příjemné teplo pod běžným oblečením
  • Více vyhřívacích zón - 3 všité vyhřívací zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo na nejdůležitější místa těla
  • Jednoduchý jednodotykový ovladač vyhřívání - 3 úrovně vyhřívání: Vysoká, střední, nízká
  • Integrovaná kapsa na mobilní telefon
  • Možnost prát v pračce a sušit v sušičce
  • Součástí balení je adaptér na baterie
  • Flexibilní systém baterií: funguje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Barva: Šedá
  • Dodává se v: v krabici
  • velikost: XXL
  • Obsah: 1
  • materiál: Polyester, bavlna
  • Napětí: 12 V
  • Hmotnost: 1.3 kg
Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, v krabici, s adaptérem na baterie M12™

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku