12HHBL4-0(XL) TERMOPŘEPÁŽKA

Artiklové číslo: 4932480064
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
Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932480064
EAN / GTIN 4058546403492
Číslo výrobce 4932480064

Popis

Popis:

  • Vyhřívací mikina na baterie M12™ s topnými prvky z uhlíkových vláken a vyhřívacími zónami v oblasti hrudníku a zad
  • Až 11 hodin provozu na jedno nabití baterie M12™ 12VREDLITHIUM™ (3,0 Ah)
  • Odolná vyhřívaná mikina se zesílenými kapsami z odolné bavlny (53 %) na vnější straně a fleecu (47 %) na vnitřní straně - ideální pro venkovní použití
  • Optimalizované uložení kapsy na baterii umožňuje uložit baterii M12™ na přední nebo zadní straně pro větší pohodlí
  • Na jaře a na podzim nabízí mikina s kapucí robustní alternativu k bundě
  • V zimě mikina poskytuje příjemné teplo pod běžným oblečením
  • Více topných zón - 3 topné zóny všité do karbonového vlákna pro optimální rozložení tepla
  • Snadné nastavení teploty jedním dotykem - 3 nastavení tepla: vysoké, střední, nízké
  • Integrovaná kapsa na mobilní telefon s
  • Bezpečné pro praní v pračce a sušení v sušičce
  • Součástí balení je adaptér na baterie
  • 100% kompatibilní systém s akumulátory MILWAUKEE® M12™...

Charakteristika:

  • Baterie součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 1,2 kg
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 4 (M12 B3)
  • Velikost: XL
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní vybavení: Držák baterie M12™

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku