Pilový kotouč na dřevo pro akumulátorové ruční kotoučové pily dvojité balení, 165/15,87 mm Z24 střídavý zub u. 165/15,87 mm Z40 střídavý zub

Artiklové číslo: 4932479837
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ listu D 165 mm
Počet zubů 40
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479837
EAN / GTIN 4058546376314
Číslo výrobce 4932479837
L-číslo L00800 2595

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Zuby z tvrdokovu s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené a zajišťují čistší řezy
  • *TENKÝ KERF: optimalizovaný pro akumulátorové nářadí, mimořádně tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití akumulátoru
  • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
  • **Standardní pilové listy bez teflonového povlaku a vibračních drážek

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1 x 165 x 5/8˝ x 24 zubů, pilový list pro rychlé řezy do dřeva (4932471311) + 1 x 165 x 5/8˝ x 40 zubů, pilový list pro čisté řezy do dřeva (4932471312)
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: CSB Twin Pack 165 x 24T/40T - 2ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku