18V startovací sada (M18NRGCR-502)

Artiklové číslo: 4932479831
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
    Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932479831
    EAN / GTIN 4058546376253
    Číslo výrobce 4932479831
    L-číslo L00800 2438

    Popis

    Popis:

    • Nový materiál pouzdra zajišťuje odolnost vůči olejům, rozpouštědlům a tukům
    • Polymer plněný sklem zabraňuje chemické korozi a prodlužuje životnost výrobku
    • Akumulátor M18 B5-CR M18™ odolný vůči chemikáliím s kapacitou 5,0 Ah
    • M12-18FC - Rychlonabíječka M12™ - M18™

    Charakteristika:

    • Baterie součástí dodávky: 2 x M18 B5-CR
    • Baterie: Li-ionLi-ion
    • Kapacita baterie: M18
    • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
    • Systém baterie: M18
    • Počet baterií/akumulátorů: 2
    • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
    • Nabíječka součástí dodávky: M12-18 FC
    • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
    • Varianta výrobku: M18 NRGCR-502
    • Napětí [V]: 18

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku