Kloubová ráčna 1/2″ 285 mm

Artiklové číslo: 4932479655
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479655
EAN / GTIN 4058546374495
Číslo výrobce 4932479655
L-číslo L00800 4695

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby, úhel návratu 4° pro snadnější práci ve stísněných prostorech
  • Univerzální, uzamykatelná otočná hlava: přepínání mezi sedmi polohami aretace a volně pohyblivou hlavou
  • Tenký profil hlavy se zapuštěnou směrovou pákou pro volný přístup k obrobku
  • Standardní a prodloužené provedení pro optimální práci ve stísněných prostorech nebo pro extra pákový efekt.

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 286

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku