Kloubová ráčna 1/4″ 140 mm

Artiklové číslo: 4932479648
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479648
EAN / GTIN 4058546374426
Číslo výrobce 4932479648
L-číslo L00800 3951

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby, úhel návratu 4° pro snadnější práci ve stísněných prostorech
  • Všestranná, uzamykatelná otočná hlava: přepínání mezi sedmi uzamykatelnými polohami a volně se pohybující hlavou
  • Štíhlá pracovní hlava se zapuštěnou směrovou pákou pro volný přístup k obrobku
  • Standardní a prodloužené provedení pro optimální práci ve stísněných prostorech nebo pro dodatečnou páku.

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 140

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku