Kompaktní ráčna 1/4″, 76 mm

Artiklové číslo: 4932479646
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479646
EAN / GTIN 4058546374402
Číslo výrobce 4932479646
L-číslo L00800 2920

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro snadnější práci ve stísněných prostorech
  • Tenká profilová hlava se zapuštěným směrovým knoflíkem pro snadnější přístup

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 76
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: Kompaktní ráčna s pohonem 1/4″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku