Dálkové ovládání RCO pro RCS

Artiklové číslo: 4932479620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479620
EAN / GTIN 4058546374143
Číslo výrobce 4932479620

Popis

Popis:

  • Bezdrátové dálkové ovládání zásuvky MILWAUKEE® je kompatibilní s bezdrátovou zásuvkou
  • Díky technologii Bluetooth® se dálkové ovládání připojí k rádiově ovládané zásuvce za méně než 3 sekundy a má dosah až 30 metrů
  • Díky možnosti připojení více dálkových ovladačů k jedné rádiově řízené zásuvce je vhodný pro sdílené pracovní prostředí
  • Dálkové ovládání je vybaveno nastavitelným popruhem a odnímatelnou sponou na opasek, takže jej lze používat v různých orientacích, například na zápěstí nebo na konci hadice
  • Součástí balení je standardní 3V knoflíková baterie, která zajistí více než jeden rok provozu

Charakteristika:

  • Rozsah [m]: 30
  • Hmotnost [kg]: 0,03
  • Napětí [V]: 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku