Pilový kotouč Twin Pack 216 x 48Z/60Z-2 ks

Artiklové číslo: 4932479575
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479575
EAN / GTIN 4058546373696
Číslo výrobce 4932479575
L-číslo L00800 2560

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Zuby z tvrdokovu s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené pro čistší řezy

Charakteristika:

  • Varianta produktu: CSB Twin Pack 216 x 48T/60T - 2ks
  • Průměr pilového listu [mm]: 216
  • Počet zubů: 48/60

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku