Pilový kotouč Twin Pack 190 x 24Z/48Z-2 ks

Artiklové číslo: 4932479574
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
⌀ listu D 190 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 48
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479574
EAN / GTIN 4058546373689
Číslo výrobce 4932479574
L-číslo L00800 2686

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Zuby z tvrdokovu s kobaltovým povlakem: zůstávají déle nabroušené pro čistší řezy
  • *THIN KERF: optimalizováno pro akumulátorové nářadí, mimořádně tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití baterie
  • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
  • **Standardní pilové listy bez teflonového povlaku a vibračních drážek

Charakteristika:

  • Počet zubů: 48
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Průměr pilového listu: 190
  • Obsah balení: 1 x 190 x 30 x 24 zubů, pilový list pro rychlé řezy do dřeva (4932471300) + 1 x 190 x 30 x 48 zubů, pilový list pro čisté řezy do dřeva (4932471380)
  • Obsah balení: Varianta produktu: CSB Twin Pack 190 x 24T/48T - 2ks
  • Průměr pilového listu [mm]: 190
  • Počet zubů: 24T/48T

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku