Sada Lewisův vrták do dřeva Switchblade (5 ks)

Artiklové číslo: 4932479503
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
Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479503
EAN / GTIN 4058546372972
Číslo výrobce 4932479503
L-číslo L00800 4096

Popis

Popis:

  • Rychlý: agresivní hrot se závitem pro samoposun bez větší námahy a rychlý postup vrtání
  • Vyměnitelné čepele SWITCHBLADE™: Kalené ocelové čepele pro delší životnost, již není nutné je znovu brousit
  • Použití: Vhodné pro vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, stejně jako do OSB, MDF a blokových desek
  • Součástí každého samovrtacího zařízení SWITCHBLADE™ jsou 2 náhradní břity, 2 závitové hroty, 2 upínací šrouby a 1 šestihranný klíč...

Charakteristika:

  • Plastový kufřík
  • Obsah: 4 samovrtné bity SWITCHBLADE™: ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, prodloužení QUIK-LOK dlouhé 140 mm, 4 x náhradní břity SWITCHBLADE™ (1 pro každý průměr), 4 x závitové hroty, 4 x upínací šrouby, 1 x šestihranný klíč
  • Držák hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku