Lewisův vrták do dřeva, 54 mm, 7/16″ Hex.

Artiklové číslo: 4932479500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479500
EAN / GTIN 4058546372941
Číslo výrobce 4932479500

Popis

Popis:

  • Rychlý: agresivní hrot závitu pro samovolný postup bez větší námahy a rychlý postup vrtání
  • Vyměnitelné čepele SWITCHBLADE™: Čepele jsou vyrobeny z kalené oceli pro delší životnost, není nutné je brousit
  • Použití: Vhodné pro vrtání do měkkého a tvrdého dřeva a do OSB, MDF a blokových desek
  • Ke každému samovrtáku SWITCHBLADE™ se dodává 1 náhradní čepel, 2 závitové hroty, 1 upínací šroub a 1 šestihranný klíč

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Rozpínací bit Selfeed 54 mm
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku