Lewisův vrták do dřeva 92mm-1ks

Artiklové číslo: 4932479490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 92 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479490
EAN / GTIN 4058546372842
Číslo výrobce 4932479490
L-číslo L00800 2924

Popis

Popis:

  • Samovrtné vrtáky o průměru 76, 92 a 116 mm mají navíc dvojité vnitřní břity pro čistý postup vrtání bez kontaktního tlaku
  • Vyměnitelný dřík

Charakteristika:

  • Maximální upínací průměr [mm]: 92
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku