Lewisův vrták do dřeva, 65 mm, 7/16″ Hex

Artiklové číslo: 4932479487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 65 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479487
EAN / GTIN 4058546372811
Číslo výrobce 4932479487
L-číslo L00800 4925

Popis

Popis:

  • Závitové hroty všech velikostí lze povolit a vyměnit
  • Ke každému vrtáku jsou dodávány dva závitové hroty
  • Hrot se závitem zajišťuje samočinné podávání bez použití velké síly
  • Vnitřní a vnější břity zajišťují rychlý a čistý postup vrtání bez přítlaku
  • Každý samořezný vrták se dodává se 2 závitovými hroty, 1 šroubem a 1 šestihranným klíčem

Charakteristika:

  • Maximální upínací průměr [mm]: 7/16″ Hex
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SFD 65 mm - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku