Lewisův vrták do dřeva 29 MM

Artiklové číslo: 4932479479
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
    Druh produktu Vrták do dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932479479
    EAN / GTIN 4058546372736
    Číslo výrobce 4932479479
    L-číslo L00800 3117

    Popis

    Popis:

    • Závitové hroty lze u všech velikostí povolit a vyměnit
    • Ke každému vrtáku jsou dodávány dva hroty se závitem
    • Závitová špička zajišťuje nezávislý posuv bez velké námahy
    • Vnitřní a vnější břity zajišťují rychlý a čistý postup vrtání bez přítlaku
    • Každý samořezný vrták se dodává se 2 závitovými hroty, 1 šroubem a 1 šestihranným klíčem

    Charakteristika:

    • Maximální upínací průměr [mm]: 7/16″ Hex
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SFD 29 mm - 1 ks
    • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku