Pracovní nůžky ergonomické, 240 mm

Artiklové číslo: 4932479410
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932479410
    EAN / GTIN 4058546372040
    Číslo výrobce 4932479410
    L-číslo L00800 2400

    Popis

    Popis:

    • Řezné hrany ze slinutého karbidu pro maximální životnost nástroje
    • Delší životnost v porovnání s nerezovou ocelí
    • Chromované čepele pro optimální ochranu proti korozi
    • Celokovové jádro: kovová konstrukce rukojeti chrání před poškozením při pádu nebo zlomením rukojeti
    • Spojovací šroub zajišťuje nože nůžek proti uvolnění a umožňuje vždy přesné střihy
    • Velké rukojeti umožňují použití i v pracovních rukavicích
    • Tvar ukazováčku pro vysoký uživatelský komfort
    • Laserem vyznačená stupnice na čepeli nůžek pro měření a stříhání v jednom kroku
    • Ergonomické pracovní nůžky s mikrozoubkovanými břity pro maximální životnost a nejlepší úchop
    • Ergonomické pracovní nůžky s rukojetí nakloněnou pod úhlem 60° umožňují držet ruku nad stříhaným materiálem

    Charakteristika:

    • Hmotnost [g]: 230
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Nůžky odsazené

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku