Pracovní nůžky rovné 230 mm

Artiklové číslo: 4932479409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479409
EAN / GTIN 4058546372033
Číslo výrobce 4932479409
L-číslo L00800 2927

Popis

Popis:

  • Řezné hrany z tvrdokovu pro maximální životnost
  • Delší životnost ve srovnání s nerezovou ocelí
  • Chromované čepele pro optimální ochranu proti korozi
  • Celokovové jádro: kovová konstrukce rukojeti chrání před poškozením při pádu nebo zlomením rukojeti
  • Spojovací šroub zajišťuje stříhací nože proti uvolnění a umožňuje vždy přesné střihy
  • Velké rukojeti umožňují použití i v pracovních rukavicích
  • Ukazováček ve tvaru pro vysoký uživatelský komfort
  • Laserem vyznačená stupnice na čepeli nůžek pro měření a stříhání v jednom kroku
  • Ergonomické nůžky s mikrozoubkovanými břity pro maximální odolnost a nejlepší úchop
  • Ergonomické pracovní nůžky s rukojetí nakloněnou pod úhlem 60° umožňují držet ruku nad stříhaným materiálem

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 180
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Rovné nůžky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku