RÝČOVÉ DLÁTO 21 MM ŠESTIHRAN 400X100 MM

Artiklové číslo: 4932479218
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479218
EAN / GTIN 4058546370121
Číslo výrobce 4932479218
L-číslo L00800 4928

Popis

Charakteristika:

  • Průměr odběru: 21
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Šestihranný rýč 450 x 100 mm - 1ks
  • Průměr odběru: 21 mm K-Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku