ŠIROKÝ SEKÁČ 21 MM ŠESTIHRAN 300X75 MM

Artiklové číslo: 4932479217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932479217
    EAN / GTIN 4058546370114
    Číslo výrobce 4932479217

    Popis

    Charakteristika:

    • Průměr úchytu: 21
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Hex Wide 300 x 75 mm - 1ks
    • Průměr úchytu: 21 mm K-Hex

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku