Diamantový kotouč SDCWA 125 mm

Artiklové číslo: 4932479093
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479093
EAN / GTIN 4058546368876
Číslo výrobce 4932479093

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní diamanty a speciální lepení pro nízké opotřebení a nejrychlejší úběr materiálu
  • Optimalizovaná geometrie segmentů s velkými otvory pro odvod prachu pro nejlepší výkonnost
  • Pro vyrovnávání povrchů z betonu, žuly a přírodního kamene
  • Pro rychlé broušení silných vrstev betonu i termoplastů, barev a nátěrů
  • Pro broušení hran, např
  • broušení vysokých hran betonu, žuly a obkladů z přírodního kamene

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Obsah balení: 1 kus
  • Varianta výrobku: SDCWA 125

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku