Lamelový kotouč SLC50/115 K60

Artiklové číslo: 4932479090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932479090
EAN / GTIN 4058546368845
Číslo výrobce 4932479090

Popis

Popis:

  • Optimální pro hliník, neželezné kovy a dřevo
  • Speciální povrchová úprava kotoučů zabraňuje ucpávání kotouče při broušení hliníku, neželezných kovů a dřeva
  • Samostříhací podložka: umožňuje kompletní použití kotouče až do posledního zrnka
  • Vyrobeno v Německu
  • Objednávková jednotka 10 kusů.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 115
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FLAP DISC ALU SLC50/115mm G60 - 1ks
  • Průměr kotouče [mm]: 115

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku