Děrovací pila s břitem HM TCT, 76 mm

Artiklové číslo: 4932479054
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932479054
    EAN / GTIN 4058546368487
    Číslo výrobce 4932479054
    L-číslo L00800 2569

    Popis

    Popis:

    • Karbidové zuby umožňují nejlepší výkon, rychlost a 10x delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilami na díry
    • Zuby lze přebrousit
    • Extra velká hloubka řezu 25 mm pro vrtání do plechu a trubek
    • Jednodílná konstrukce s vysokou soustředností a sníženými vibracemi pro přesné vrtání
    • Omezovač hloubky zabraňuje nadměrnému vrtání pro maximální bezpečnost
    • Vyhazovací pružina pro snadné vyjmutí vrtacího jádra, zabraňuje zaseknutí a šetří čas
    • Držák se stopkou se třemi povrchy pro bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky a nejlepší přenos síly
    • ⌀ 16-76 mm s 10mm adaptérem a >⌀ 80 mm s 13mm třípolohovým adaptérem
    • Vyměnitelný středový vrták a vyhazovací pružina
    • Použití chladicí kapaliny prodlužuje životnost děrovacích pil
    • Řezný olej je vhodný pro kovy, terpentýn pro hliník, voda pro plast a suché vrtání pro litinu
    • Vhodné pro vrtání do oceli (< 1200 N/mm²) do 4 mm, nerezové oceli do 2 mm, hliníku, zinku, litiny, mědi, skelných vláken a plastů

    Charakteristika:

    • Max. hloubka řezu: 25
    • Max. Hloubka řezu [mm]: 25
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Pila otvorová TCT 76mm - 1ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku