Řezný kotouč na kov PRO+ INOX 115 mm, 10 x SCS41 1 mm v kovové krabičce.

Artiklové číslo: 4932478997
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932478997
    EAN / GTIN 4058546362799
    Číslo výrobce 4932478997

    Popis

    Popis:

    • Použití: Vysoce kvalitní extra tenké řezné kotouče na ocel bez obsahu síry
    • Ideální pro řezání nerezové oceli (kromě 350 x 4 mm), kyselinovzdorné oceli, Hardoxu, litiny, pružinové oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
    • Vlastnosti: O 50 % vyšší rychlost řezání a o 50 % nižší tvorba prachu ve srovnání se standardními 3mm kotouči
    • Menší opotřebení materiálu

    Charakteristika:

    • Průměr vrtáku [mm]: 22,2
    • Průměr kotouče: 115
    • Obsah balení: 10
    • Varianta výrobku: Cut.W Pro+ SCS 41 115 x 1,0 mm MetalBox - 10 ks
    • Průměr kotouče [mm]: 115

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku