RCS F.socket včetně dálkového ovládání

Artiklové číslo: 4932478965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478965
EAN / GTIN 4058546362478
Číslo výrobce 4932478965

Popis

Popis:

  • Spouští kabelová zařízení stisknutím tlačítka
  • Spárování přes Bluetooth® do 3 sekund
  • Dosah 30 m
  • Bezdrátová zásuvka a dálkové ovládání MILWAUKEE® spouští kabelová zařízení stisknutím tlačítka
  • Kompatibilní s oblíbeným akumulátorovým nářadím na trhu, které používá kabelový vysavač, čímž odpadá nutnost přecházet mezi aplikací a vysavačem
  • Díky technologii Bluetooth® je dálkové ovládání spárováno s rádiově řízenou zásuvkou za méně než 3 sekundy a má dosah připojení až 30 metrů
  • Dálkové ovládání je vybaveno nastavitelným popruhem a odnímatelnou sponou na opasek, takže jej lze používat v různých orientacích, například na zápěstí nebo na konci hadice
  • Lze jej použít s jakýmkoli šňůrovým výrobkem, jako jsou síťové vysavače, síťová světla nebo síťové kompresory
  • Součástí balení je standardní 3V knoflíková baterie, která zajistí více než roční provoz
  • Díky možnosti spárování více dálkových ovladačů se stejnou bezdrátovou zásuvkou je vhodný pro sdílené pracovní prostředí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku