Diamantová vrtací korunka pro mokré vrtání WCHP-TK, 46 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Artiklové číslo: 4932478953
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 2 týdnů

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478953
Kopírovat
EAN / GTIN 4058546362355
Kopírovat
Číslo výrobce 4932478953
Kopírovat
L-číslo L00800 3073
Kopírovat
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Standardní montáž 1/2˝ G do průměru 40 mm, montáž 1 1/4˝ UNC od průměru 51-150 mm
  • Laserem svařované segmenty, odolné proti odlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1 ks
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 46 mm

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku