Vějířový kotouč XL SLC50/125 K40

Artiklové číslo: 4932478949
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478949
EAN / GTIN 4058546362317
Číslo výrobce 4932478949
L-číslo L00800 2567

Popis

Popis:

  • Extrémní rychlost úběru s CERA TURBO: o 50 % rychlejší úběr a až 2x delší životnost v porovnání s řeznými kotouči
  • CERA TURBO XL s 10 mm vyčnívajícími klapkami pro broušení koutových svarů
  • Keramická hybridní brusná tkanina pro broušení oceli a nerezové oceli
  • Podložka z přírodních vláken
  • Vysoce flexibilní podložka: ideálně se přizpůsobí obrobku
  • Nízký vývoj tepla: nedochází k dehtování pracovního materiálu, zejména nerezové oceli
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel V2A (1.4301)/V4A (1.4401) a neželezné kovy (hliník, titan atd.)
  • Objednávková jednotka 10 kusů
  • Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Průměr kotouče: 125
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Lamelový kotouč XL SLC50 / 125 mm G40 - 1ks
  • Průměr kotouče [mm]: 125

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku